AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600873 MICHELANGELO BT A 60 U 230V50 - 2600873

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbarra

  • Larghezza del passaggio - 6...6 m

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908481597

Codice prodotto

BFT2600873

Cod. produttore

2600873

Produttore

SFY

Modello:

Sbarra

Larghezza del passaggio:

6...6 m

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 6 sec. Reazione all'urto tramite encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015