BFT - BFT2600863 IGEA 230V PER CANCELLI A BATTENTE - 2600863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 250 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
EAN
8027908171948
Codice prodotto
BFT2600863
Cod. produttore
2600863
Produttore
SFY
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
250 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no



