AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600859 SUB SC OPERAT OLEOD SX 230V50/60HZ - 2600859

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600859 SUB SC OPERAT OLEOD SX 230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908145925

Codice prodotto

BFT2600859

Cod. produttore

2600859

Produttore

SFY

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

800 kg

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Funzione rallentamento corsa:

no

Chiusura automatica:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

Gamma completa di operatori oleodinamici interrati ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 3.5 metri di larghezzae fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, con o senza rallentamento in apertura ed in chiusura e con angoli di apertura fino a 180°. La struttura monoblocco permette installazioni esteticamente molto pulite ed estremamente affidabili nel tempo. Centrali di comando con display di programmazione e nuova programmazione semplificata a scenari. Il rallentamento nella fase di chiusura garantisce movimenti silenziosi e fluidi anche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione.