AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600853 ICARO SMART AC A2000 (220-230V 50HZ) - 2600853

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600853 ICARO SMART AC A2000 (220-230V 50HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 2000 kg

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908510150

Codice prodotto

BFT2600853

Cod. produttore

2600853

Produttore

SFY

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

2000 kg

Con unità di controllo motore:

Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.