AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600852 DEIMOS ULTRA BT A600 - 2600852

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 600 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908427847

Codice prodotto

BFT2600852

Cod. produttore

2600852

Produttore

SFY

Peso massimo del cancello:

600 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. ULink e finecorsa magnetico