AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2600535 MITTO B RCB04 R1 4CH - 2600535

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2600535 MITTO B RCB04 R1 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 433 MHz

  • Con telecomando -

  • Numero di comandi - 4

  • Rolling-code -

  • Alimentazione - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908410139

Codice prodotto

BFT2600535

Cod. produttore

2600535

Produttore

SFY

Frequenza radio:

433 MHz

Con telecomando:

Numero di comandi:

4

Rolling-code:

Alimentazione:

Batteria

Coperchio di protezione tastiera:

no

Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code