AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2600016 P4.5 APRIC.OLEOD. ANTA 4.5MT 230V 50HZ

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4500 mm

  • Peso massimo per anta - 500 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908148261

Codice prodotto

BFT2600016

Cod. produttore

2600016

Produttore

SFY

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4500 mm

Peso massimo per anta:

500 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4.5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall. sec. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °.