AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2254496 REEL EASY B30 230V W45 - 2254496

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2254496 REEL EASY B30 230V W45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 55 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Coppia di rotazione - 30 Nm

  • Per tapparelle / serrande -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908546388

Codice prodotto

BFT2254496

Cod. produttore

2254496

Produttore

SFY

Diametro esterno:

60 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

55 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Coppia di rotazione:

30 Nm

Per tapparelle / serrande:

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.