AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BFT - BFT2254494 REEL EASY B10 230V W45 - 2254494

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2254494 REEL EASY B10 230V W45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 18 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

  • Per tapparelle / serrande -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908546364

Codice prodotto

BFT2254494

Cod. produttore

2254494

Produttore

SFY

Diametro esterno:

60 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

18 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Coppia di rotazione:

10 Nm

Per tapparelle / serrande:

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 18 kg. coppia massima 10 nm e potenza assorbita pari a 125 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.