AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE95208 Babysitter Eco+ LCD 16PilottAne 800m 2K - 95208

copiacopia
BEURER - BUE95208 Babysitter Eco+ LCD 16PilottAne 800m 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 800 m

  • Alimentazione - Accumulatore / rete

  • Colore base - Bianco

  • Numero di canali - 2

  • Potenza di trasmissione variabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125952082

Codice prodotto

BUE95208

Cod. produttore

95208

Produttore

BUE

Portata:

800 m

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Colore base:

Bianco

Numero di canali:

2

Potenza di trasmissione variabile:

Con postazione di ricarica: