AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE76030 Fettanalysewaage b.150kg Glas LCD-Anzeig - 76030

copiacopia
BEURER - BUE76030 Fettanalysewaage b.150kg Glas LCD-Anzeig

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Altri

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 150 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125760304

Codice prodotto

BUE76030

Cod. produttore

76030

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Altri

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

150 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria