AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE74911 Fettanalysewaage b.180kg Glas XL-LCD BMI - 74911

copiacopia
BEURER - BUE74911 Fettanalysewaage b.180kg Glas XL-LCD BMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Bianco

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 180 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125749118

Codice prodotto

BUE74911

Cod. produttore

74911

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Bianco

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

180 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

32 cm

Profondità pedana:

32 cm

Alimentazione:

Batteria al litio

Con funzione memoria:

Profondità:

2.4 mm