AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE73210 Kofferwaage bis 50kg 50gTeil. LCD Tasche - 73210

copiacopia
BEURER - BUE73210 Kofferwaage bis 50kg 50gTeil. LCD Tasche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Argento

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 50 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125732103

Codice prodotto

BUE73210

Cod. produttore

73210

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Argento

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

50 kg

Suddivisione dei valori misurati:

Altri

Calcolo massa acquea:

no

Alimentazione:

Batteria