AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE70415 KA1/4chenwaage b.3kg 1gTeil. LCD Kst.Sch

copiacopia
BEURER - BUE70415 KA1/4chenwaage b.3kg 1gTeil. LCD Kst.Sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 3000 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125704155

Codice prodotto

BUE70415

Cod. produttore

70415

Produttore

BUE

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

3000 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Nero

Funzione di pesatura: