AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE70410 KA1/4chenwaage b. 3kg 1g Teilung Tara LC - 70410

copiacopia
BEURER - BUE70410 KA1/4chenwaage b. 3kg 1g Teilung Tara LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 3000 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125704100

Codice prodotto

BUE70410

Cod. produttore

70410

Produttore

BUE

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

3000 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Acciaio Inox

Funzione di pesatura: