AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE68119 MeeresklimagerAt b.50mA2 6L 3St Timer N - 68119

copiacopia
BEURER - BUE68119 MeeresklimagerAt b.50mA2 6L 3St Timer N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore / Umidificatore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 50

  • Potenza - 24 W

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 6 l

  • Altezza - 340 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681197

Codice prodotto

BUE68119

Cod. produttore

68119

Produttore

BUE

Modello:

Depuratore / Umidificatore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

50

Potenza:

24 W

Capacità del sebatoio d'acqua:

6 l

Altezza:

340 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

384 mm

Profondità:

305 mm

Peso:

3.198 kg