BEURER - BUE68117 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L Ultraschal - 68117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 20 m²
Potenza - 20 W
Capacità del sebatoio d'acqua - 2 l
Altezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125681173
Codice prodotto
BUE68117
Cod. produttore
68117
Produttore
BUE
Modello:
Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
20 m²
Potenza:
20 W
Capacità del sebatoio d'acqua:
2 l
Altezza:
255 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
110 mm
Profondità:
210 mm


