BEURER - BUE68116 Luftbefeuchter b.48mA2 Ultraschall Dual - 68116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 48 m²
Potenza - 280 W
Capacità del sebatoio d'acqua - 6 l
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4211125681166
Codice prodotto
BUE68116
Cod. produttore
68116
Produttore
BUE
Modello:
Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
48 m²
Potenza:
280 W
Capacità del sebatoio d'acqua:
6 l
Colore:
Bianco


