BEURER - BUE66019 Luftreiniger 18-54mA2 3Stufen Timer 3Fil - 66019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 56 m²
Potenza - 55 W
Ricircolazione (d'aria) - 260 m³/h
Altezza - 388 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125660192
Codice prodotto
BUE66019
Cod. produttore
66019
Produttore
BUE
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
56 m²
Potenza:
55 W
Ricircolazione (d'aria):
260 m³/h
Altezza:
388 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
145 mm
Profondità:
145 mm
Peso:
4.5 kg


