AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE64404 Massagekissen Schiatsu 12W 4KApfe rotie - 64404

copiacopia
BEURER - BUE64404 Massagekissen Schiatsu 12W 4KApfe rotie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Massaggio corpo

  • Numero di livelli di massaggio - 1

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Grigio

  • Potenza assorbita - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125644048

Codice prodotto

BUE64404

Cod. produttore

64404

Produttore

BUE

Modello:

Massaggio corpo

Numero di livelli di massaggio:

1

Il calore infrarosso:

Colore base:

Grigio

Potenza assorbita:

12 W