AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE64057 MassageauflageShiatsu 18W WArmef+Licht

copiacopia
BEURER - BUE64057 MassageauflageShiatsu 18W WArmef+Licht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di livelli di massaggio - 3

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Nero

  • Potenza assorbita - 18 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125640576

Codice prodotto

BUE64057

Cod. produttore

64057

Produttore

BUE

Modello:

Altri

Numero di livelli di massaggio:

3

Il calore infrarosso:

Colore base:

Nero

Potenza assorbita:

18 W