AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE64037 MassageauflageShiatsu 60W WArmef.+Licht

copiacopia
BEURER - BUE64037 MassageauflageShiatsu 60W WArmef.+Licht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di livelli di massaggio - 2

  • Il calore infrarosso - no

  • Colore base - Altri

  • Potenza assorbita - 60 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125640378

Codice prodotto

BUE64037

Cod. produttore

64037

Produttore

BUE

Modello:

Altri

Numero di livelli di massaggio:

2

Il calore infrarosso:

no

Colore base:

Altri

Potenza assorbita:

60 W