AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE63709 FuAŸmassagebad 140W 3Funkt. Infrarot Vib - 63709

copiacopia
BEURER - BUE63709 FuAŸmassagebad 140W 3Funkt. Infrarot Vib

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bagno massaggio piedi

  • Numero di livelli di massaggio - 3

  • Il calore infrarosso -

  • Colore base - Bianco

  • Potenza assorbita - 140 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125637095

Codice prodotto

BUE63709

Cod. produttore

63709

Produttore

BUE

Modello:

Bagno massaggio piedi

Numero di livelli di massaggio:

3

Il calore infrarosso:

Colore base:

Bianco

Potenza assorbita:

140 W