AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE61900 Bestrahlunglampe 300W 0-50GNeigung Timer - 61900

copiacopia
BEURER - BUE61900 Bestrahlunglampe 300W 0-50GNeigung Timer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore verticale

  • Tensione - 220...240 V

  • Max potenza termica - 300 W

  • Montabile sopra fasciatoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125619008

Codice prodotto

BUE61900

Cod. produttore

61900

Produttore

BUE

Modello:

Radiatore verticale

Tensione:

220...240 V

Max potenza termica:

300 W

Montabile sopra fasciatoio:

no