AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE61612 Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen T - 61612

copiacopia
BEURER - BUE61612 Bestrahlungslampe 150W 5Neigungsstufen T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore verticale

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3

  • Max potenza termica - 150 W

  • Min potenza termica - 150 W

  • Larghezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125616120

Codice prodotto

BUE61612

Cod. produttore

61612

Produttore

BUE

Modello:

Radiatore verticale

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

3

Max potenza termica:

150 W

Min potenza termica:

150 W

Larghezza:

145 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

170 mm

Montabile sopra fasciatoio:

no