AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult - 60631

copiacopia
BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Umidificatore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 15

  • Potenza - 12 W

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 0.1 l

  • Altezza - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125606312

Codice prodotto

BUE60631

Cod. produttore

60631

Produttore

BUE

Modello:

Umidificatore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

15

Potenza:

12 W

Capacità del sebatoio d'acqua:

0.1 l

Altezza:

215 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

100 mm

Peso:

0.32 kg