AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60626 Aroma Diffusor 20mA2 12W 180ml Farbwechs

copiacopia
BEURER - BUE60626 Aroma Diffusor 20mA2 12W 180ml Farbwechs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per ambienti con superficie fino a - 20

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 0.18 l

  • Altezza - 167 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125606268

Codice prodotto

BUE60626

Cod. produttore

60626

Produttore

BUE

Per ambienti con superficie fino a:

20

Capacità del sebatoio d'acqua:

0.18 l

Altezza:

167 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

129 mm

Profondità:

129 mm

Peso:

0.508 kg