AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60617 Insektenstichheiler ca.50G keramisch Hei - 60617

copiacopia
BEURER - BUE60617 Insektenstichheiler ca.50G keramisch Hei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore base - Bianco

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 19 mm

  • Profondità - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125606176

Codice prodotto

BUE60617

Cod. produttore

60617

Produttore

BUE

Modello:

Altri

Colore base:

Bianco

Larghezza:

35 mm

Altezza:

19 mm

Profondità:

98 mm