AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60515 Nachkaufset Peeling 1Aufsatz fA1/4r KArp

copiacopia
BEURER - BUE60515 Nachkaufset Peeling 1Aufsatz fA1/4r KArp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Numero di pezzi - 1

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125605155

Codice prodotto

BUE60515

Cod. produttore

60515

Produttore

BUE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Numero di pezzi:

1

Dispositivo adatto per la cura dei capelli:

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale:

no

Adatto come rasoio:

no