AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60211 Mesh Vernebler MundstA1/4ck Erwachsenen- - 60211

copiacopia
BEURER - BUE60211 Mesh Vernebler MundstA1/4ck Erwachsenen-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Numero di pezzi - 4

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125602116

Codice prodotto

BUE60211

Cod. produttore

60211

Produttore

BUE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Numero di pezzi:

4

Dispositivo adatto per la cura dei capelli:

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale:

no

Adatto come rasoio:

no