AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60142 Inhalator Akku 0.4ml/min Selbstreinigung

copiacopia
BEURER - BUE60142 Inhalator Akku 0.4ml/min Selbstreinigung

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003769438

Codice prodotto

BUE60142

Cod. produttore

60142

Produttore

BUE

Inhalator mit Schwingmembran- und intelligenter Aerosol-Technologie, Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc. - für schnelle und effektive Inhalation, Hoher Anteil an lungengängingen Partikeln (MMAD): 4,52 μm, Hohe Verneblungsleistung (Geringe Verneblungsrate: >=0,2 ml/min, Hohe Verneblungsrate: >=0,4 ml/min) - kurze Inhalationszeit, Flexibel schwenkbar bis 45°, Ideal für Kinder und reisetauglich, Zubehör:, Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Aufbewahrungstasche, Mikro-USB-Kabel, Hygienische Aufbereitung durch Selbstreinigungsfunktion, Flüsterleise (ca. 45 dB(A)), Medizinprodukt