AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE60135 Inhalator Netz 0.3ml/min DesinfektionsfA - 60135

copiacopia
BEURER - BUE60135 Inhalator Netz 0.3ml/min DesinfektionsfA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione - 230...230 V

  • Funzione aspirante -

  • Colore base - Bianco

  • Larghezza - 141 mm

  • Altezza - 148 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125601355

Codice prodotto

BUE60135

Cod. produttore

60135

Produttore

BUE

Tensione:

230...230 V

Funzione aspirante:

Colore base:

Bianco

Larghezza:

141 mm

Altezza:

148 mm

Profondità:

166 mm