AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59423 Welleneisen 4Styles 160-210A^ Keramik-Ke - 59423

copiacopia
BEURER - BUE59423 Welleneisen 4Styles 160-210A^ Keramik-Ke

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Hair styler

  • Colore base - Altri

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Larghezza - 79 mm

  • Altezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594237

Codice prodotto

BUE59423

Cod. produttore

59423

Produttore

BUE

Modello:

Hair styler

Colore base:

Altri

Regolazione della velocità graduale:

Larghezza:

79 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

344 mm