AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59420 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2Temp/Geb - 59420

copiacopia
BEURER - BUE59420 WarmluftstylingbA1/4rste 1000W 2Temp/Geb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Hair styler

  • Potenza - 1000 W

  • Colore base - Altri

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594206

Codice prodotto

BUE59420

Cod. produttore

59420

Produttore

BUE

Modello:

Hair styler

Potenza:

1000 W

Colore base:

Altri

Numero di livelli di potenza:

2

Livello di raffreddamento:

Cambiamento della tensione:

Automatico

Sensore:

no

Diffusore:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

400 mm