AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59400 HaarglAtter 120-220G Keramikbesch. LED - 59400

copiacopia
BEURER - BUE59400 HaarglAtter 120-220G Keramikbesch. LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piastra per capelli

  • Colore base - Altri

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125594008

Codice prodotto

BUE59400

Cod. produttore

59400

Produttore

BUE

Modello:

Piastra per capelli

Colore base:

Altri

Regolazione della velocità graduale:

Larghezza:

32 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

293 mm