AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59132 HaarfAn 1400W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst

copiacopia
BEURER - BUE59132 HaarfAn 1400W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli manuale

  • Potenza - 1400 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 5

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591328

Codice prodotto

BUE59132

Cod. produttore

59132

Produttore

BUE

Modello:

Asciugacapelli manuale

Potenza:

1400 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

5

Livello di raffreddamento:

Regolazione della velocità graduale:

no

Numero di spazzole di ricambio:

0

Sensore:

Diffusore: