AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE59115 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl AC Ion Protec - 59115

copiacopia
BEURER - BUE59115 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl AC Ion Protec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli manuale

  • Potenza - 2200 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125591151

Codice prodotto

BUE59115

Cod. produttore

59115

Produttore

BUE

Modello:

Asciugacapelli manuale

Potenza:

2200 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

3

Livello di raffreddamento:

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Sensore:

Diffusore: