AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE58621 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl Ionen Kaltst. - 58621

copiacopia
BEURER - BUE58621 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl Ionen Kaltst.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asciugacapelli manuale

  • Potenza - 2000 W

  • Colore base - Nero

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Livello di raffreddamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125586218

Codice prodotto

BUE58621

Cod. produttore

58621

Produttore

BUE

Modello:

Asciugacapelli manuale

Potenza:

2000 W

Colore base:

Nero

Numero di livelli di potenza:

3

Livello di raffreddamento:

Regolazione della velocità graduale:

no

Cambiamento della tensione:

Nessuno

Sensore:

no

Diffusore: