AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE58417 Porenreiniger 3W Akku 5St. LCD Disp 3Auf

copiacopia
BEURER - BUE58417 Porenreiniger 3W Akku 5St. LCD Disp 3Auf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dispositivo per la pulizia del viso

  • Colore base - Viola

  • Potenza - 3 W

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125584177

Codice prodotto

BUE58417

Cod. produttore

58417

Produttore

BUE

Modello:

Dispositivo per la pulizia del viso

Colore base:

Viola

Potenza:

3 W

Larghezza:

43 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

169 mm