AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE58132 Splissentferner Akku 2h LED Auffangkamme - 58132

copiacopia
BEURER - BUE58132 Splissentferner Akku 2h LED Auffangkamme

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base - Rosa

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Profondità - 256 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125581329

Codice prodotto

BUE58132

Cod. produttore

58132

Produttore

BUE

Colore base:

Rosa

Larghezza:

41 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

256 mm