AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE58000 PrAzisionstrimmer Batterie inkl.Kammauf

copiacopia
BEURER - BUE58000 PrAzisionstrimmer Batterie inkl.Kammauf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rasoio per naso

  • Alimentazione - Batteria

  • Colore base - Nero

  • Larghezza - 29 mm

  • Profondità - 163 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125580001

Codice prodotto

BUE58000

Cod. produttore

58000

Produttore

BUE

Modello:

Rasoio per naso

Alimentazione:

Batteria

Colore base:

Nero

Larghezza:

29 mm

Profondità:

163 mm