AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57307 Nachkaufset Rollen fA1/4r MP 28/55 Hornh - 57307

copiacopia
BEURER - BUE57307 Nachkaufset Rollen fA1/4r MP 28/55 Hornh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Numero di pezzi - 2

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125573072

Codice prodotto

BUE57307

Cod. produttore

57307

Produttore

BUE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Numero di pezzi:

2

Dispositivo adatto per la cura dei capelli:

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale:

no

Adatto come rasoio:

no