AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57116 Hornhautentferner Akku W&D 2St. 2xgrob/f - 57116

copiacopia
BEURER - BUE57116 Hornhautentferner Akku W&D 2St. 2xgrob/f

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore base - Viola

  • Tensione - 100...240 V

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125571160

Codice prodotto

BUE57116

Cod. produttore

57116

Produttore

BUE

Modello:

Altri

Colore base:

Viola

Tensione:

100...240 V

Larghezza:

80 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

170 mm