AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57068 ManikA1/4r/PedikA1/4rstation Netz 10Aufs

copiacopia
BEURER - BUE57068 ManikA1/4r/PedikA1/4rstation Netz 10Aufs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set per la cura personale

  • Colore base - Bianco

  • Potenza - 30 W

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125589318

Codice prodotto

BUE57068

Cod. produttore

57068

Produttore

BUE

Modello:

Set per la cura personale

Colore base:

Bianco

Potenza:

30 W

Larghezza:

235 mm

Altezza:

110 mm