AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57037 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Akku 3St. 10Auf

copiacopia
BEURER - BUE57037 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Akku 3St. 10Auf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set di manicure

  • Colore base - Bianco

  • Tensione - 100...240 V

  • Larghezza - 36 mm

  • Altezza - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125570378

Codice prodotto

BUE57037

Cod. produttore

57037

Produttore

BUE

Modello:

Set di manicure

Colore base:

Bianco

Tensione:

100...240 V

Larghezza:

36 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

38.5 mm