AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE57002 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Akku 3St. LED-L - 57002

copiacopia
BEURER - BUE57002 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Akku 3St. LED-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set di manicure

  • Colore base - Turchese

  • Larghezza - 37.4 mm

  • Altezza - 155 mm

  • Profondità - 38.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125570026

Codice prodotto

BUE57002

Cod. produttore

57002

Produttore

BUE

Modello:

Set di manicure

Colore base:

Turchese

Larghezza:

37.4 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

38.3 mm