AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE53301 FusswArmer+Massage 15W 32x26x26cm 2St.

copiacopia
BEURER - BUE53301 FusswArmer+Massage 15W 32x26x26cm 2St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scaldapiedi

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Con termostato - no

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico - no

  • Larghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125533014

Codice prodotto

BUE53301

Cod. produttore

53301

Produttore

BUE

Modello:

Scaldapiedi

Numero di livelli di potenza:

2

Con termostato:

no

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

no

Larghezza:

260 mm

Lunghezza:

320 mm

Materiale copertura:

Altri