AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE53106 FuAŸwArmer 32x26x26cm 100W 3St. BSS Abs

copiacopia
BEURER - BUE53106 FuAŸwArmer 32x26x26cm 100W 3St. BSS Abs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scaldapiedi

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 100 W

  • Con termostato - no

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125531065

Codice prodotto

BUE53106

Cod. produttore

53106

Produttore

BUE

Modello:

Scaldapiedi

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

100 W

Con termostato:

no

Colore base:

Grigio

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

260 mm

Lunghezza:

320 mm

Altezza:

260 mm