AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE42103 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha - 42103

copiacopia
BEURER - BUE42103 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura termica

  • Numero di livelli di potenza - 6

  • Potenza - 100 W

  • Colore base - Altri

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125421038

Codice prodotto

BUE42103

Cod. produttore

42103

Produttore

BUE

Modello:

Copertura termica

Numero di livelli di potenza:

6

Potenza:

100 W

Colore base:

Altri

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

180 mm

Materiale copertura:

Orsacchiotto