AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE37500 WArmeunterbett 198x92cm 9St.je Zone BSS

copiacopia
BEURER - BUE37500 WArmeunterbett 198x92cm 9St.je Zone BSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 9

  • Con termostato -

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 920 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125375003

Codice prodotto

BUE37500

Cod. produttore

37500

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

9

Con termostato:

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

920 mm

Lunghezza:

1980 mm

Materiale copertura:

Altri